Cuscinetto obliquo a sfere RHP 30/5-2RSRT9H, Diametro esterno: 14 mm | Diametro interno: 5 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
RHP:30/5-2RSRT9H
Rubix:999250617005471


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 30/5-2RSRT9H RHP
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione