Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7213-B-XL-TVP, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7213-B-XL-TVP
Rubix:160000000375185
Produttore:0167253790000
EAN:4012801013260
0167253790000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167253790000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5700 rpm
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
58,69 IVA esclusa
/ Unità
71,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.