Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSA 210 CGB, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BSA 210 CGB
Rubix:160000000360879
Produttore:405669
EAN:7316574461547


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSA 210 CGB
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 534,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | bsa (super-precisione, cuscinetti assiali obliqui a sfere, serie bs) |
| Materiale | acciaio 100cr6 (bearing steel) con riferimento iso 683-17 |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,56 kg |
| Stabilizzazione termica | stabilizzati fino a 150 °c |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Angolo di contatto | 62 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Foro | 50 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 146000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46500 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 332,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 405,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore