Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3211-BD-XL-2HRS, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3211-BD-XL-2HRS
Rubix:170000000517280
Produttore:0822565350000
EAN:4064328179523
0822565350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822565350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3211-BD-XL-2HRS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso980 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r51000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84821090
90,53 IVA esclusa
/ Unità
110,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.