Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7308-B-XL-MP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7308-B-XL-MP
Rubix:160000000379196
Produttore:0191171750000
EAN:4012801166461


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0191171750000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 657 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 7100 rpm |
| Regime limite | 13500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 34500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione