Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3204 ATN9/C3, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3204 ATN9/C3
Rubix:160000000362377
Produttore:37794
EAN:7316577040596
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3204 ATN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3204 ATN9/C3


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20,6x47x47 mm
Peso146,5 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32a
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20400 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
36,71 IVA esclusa
/ Unità
44,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.