Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7240-B-MP-UA, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 58 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7240-B-MP-UA
Rubix:160000000380823
Produttore:0167257510000
EAN:4012801572187
0167257510000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7240-B-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167257510000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7240-B-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x360x360 mm
Peso26200 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento1990 rpm
Regime limite2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r480000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
Codice doganale84821090
€ 2192,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2675,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.