Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3202-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3202-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375433
Produttore:0702179980030
EAN:4064327933492
0702179980030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702179980030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento18500 rpm
Regime limite22300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Codice doganale84821090
22,32 IVA esclusa
/ Unità
27,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.