Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7215-B-XL-MP, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7215-B-XL-MP
Rubix:160000000379684
Produttore:0191155390000
EAN:4012801282727


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0191155390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1330 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Regime limite | 8900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 62000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 73000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione