Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7207-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7207-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375174
Produttore:0206766110000
EAN:4026677955777
0206766110000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206766110000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso292 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
92,78 IVA esclusa
/ Unità
113,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.