Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3307-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:3307-2RS
FAG:3307-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375613
Produttore:0638742290000
EAN:4012802478143
0638742290000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0638742290000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso717 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
€ 61,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.