Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3216-B-2Z-TVH, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3216-B-2Z-TVH
Rubix:999180400057600
Produttore:0190554040000
EAN:4012801271110
0190554040000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3216-B-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza44,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190554040000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3216-B-2Z-TVH


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo 32...-B-2Z, dimensioni secondo DIN 628-3, a due corone, labbro di tenuta su entrambi i lati, angolo di contatto α = 25°
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2480 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza44,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-b-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r102000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
Codice doganale84821090
179,89 IVA esclusa
/ Unità
219,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.