Cuscinetto obliquo a sfere INA 3810-2RS, Diametro esterno: 65 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3810-2RS
Rubix:160000000375145
Produttore:0009721500000
EAN:4064328720220


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0009721500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3810-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Regime limite | 4800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8500 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore