Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSA 212 CGB, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BSA 212 CGB
Rubix:160000000360881
Produttore:400423
EAN:7316574371044


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSA 212 CGB
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 891,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c8 special |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | bsa 212 cgb |
| Materiale | acciaio al cuscinetto |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,95 kg |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Angolo | 62 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 216000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 69500 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore