Cuscinetto obliquo a sfere NSK 7202BW, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti a sfera a contatto obliquo di precisione serie 7202

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:7202BW
Rubix:999180300058611
Produttore:7202BW N
EAN:00029176412516
CUSCINETTO 7202BW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 7202BW


NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare gli esigenti requisiti dei produttori di apparecchiature originali.
Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione insieme a carichi radiali.
Vengono generalmente utilizzati in coppie, insiemi triplex, quadruplex o multiplex, poiché viene generata una componente assiale quando viene applicato un carico radiale.

Punti di forza

Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso Sfere di alta qualità - Funzionamento silenzioso e regolare anche ad alta velocità
Piste di rotolamento super rifinite - Appositamente levigate per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Offerto in vari angoli di contatto per soddisfare gli angoli di grado dell'applicazione
Guarnizioni brevettate - Forniscono resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di gabbie in poliammide, fenolico e ottone
Qualità assicurata - Il 100% dei test garantisce la qualità totale del prodotto

Applicazioni

Utilizzato prevalentemente nei mandrini delle macchine utensili, nei motori elettrici ad alta velocità o nei macchinari in cui è fondamentale un'elevata precisione dimensionale e di funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie7202b..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r4300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7950 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.