Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7317-B-XL-TVP, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7317-B-XL-TVP
Rubix:160000000375240
Produttore:0167264050000
EAN:4012801207829
0167264050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167264050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4260 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
€ 231,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.