Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7200-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7200-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379065
Produttore:0191142490000
EAN:4054372871900
0191142490000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7200-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191142490000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7200-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x30x30 mm
Peso32 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento22600 rpm
Regime limite37500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5600 N
Codice doganale84821010
25,88 IVA esclusa
/ Unità
31,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.