Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7030-XL-MP-UA, Diametro esterno: 225 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7030-XL-MP-UA
Rubix:160000000375267
Produttore:0191128820000
EAN:4026677280695


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0191128820000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7030-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x225x225 mm |
|---|---|
| Peso | 5300 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 70..-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3100 rpm |
| Regime limite | 4850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 161000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 145000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 880,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1073,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore