Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375614
Produttore:0638742290030
EAN:4012802478167


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 34,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0638742290030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 704 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 34,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 6800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 55000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore