Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5212EEG15, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm

SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:5212EEG15
Rubix:999250616004056
EAN:3413520275181
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5212.EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5212.EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x112x44 mm
Peso1280 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie5200
Gabbiapoliammide
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r61500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67200 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.