Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3201-BB-TVH-C3, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 15.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3201-BB-TVH-C3
Rubix:160000000380782
Produttore:0208114110030
EAN:4064327819109
0208114110030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3201-BB-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0208114110030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3201-BB-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,9x32x32 mm
Peso60 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite24600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10500 N
Codice doganale84821090
21,11 IVA esclusa
/ Unità
25,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.