Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7226-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7226-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028562
Produttore:0928612450000
EAN:4054371016388


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0928612450000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7226-B-XL-MP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 6,88 kg |
| Stabilizzazione termica | s0 (anelli stabilizzati fino a 150 °c) |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 4850 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 204000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 200000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 485,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 592,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione