Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7200-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7200-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375272
Produttore:0191142300000
EAN:4054372871894


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0191142300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7200-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 31 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 22600 rpm |
| Regime limite | 37500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5600 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione