Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7202-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7202-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375163
Produttore:0206765300000
EAN:4054372837180


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0206765300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-2RS-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 12800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4450 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione