Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7314-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7314-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090292
Produttore:0882848670000
EAN:4054372615771
0882848670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882848670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Peso2,56 kg
Stabilizzazione termicas0 - ringe dimensional stabilized fino a 150 °c
Regime di riferimento4750 rpm
Regime limite6000 rpm
Angolo40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
142,82 IVA esclusa
/ Unità
174,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.