Cuscinetto obliquo a sfere SNR 3307B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 3307.B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:3307B
Rubix:999250616003906
Produttore:3307.B
EAN:3413520099442
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3307.B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3307.B


Cuscinetto a due corone di sfere a contatto obliquo, con fessura di riempimento, angolo di contatto di 32°

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie3300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6600 rpm
Regime limite8200 rpm
Angolo32 °
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48100 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.