Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3208-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3208-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516822
Produttore:0640904500000
EAN:4012802477733
0640904500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0640904500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso591 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9100 rpm
Regime limite8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
43,09 IVA esclusa
/ Unità
52,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.