Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7228-B-XL-MP-UO, Diametro esterno: 250 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 42 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7228-B-XL-MP-UO
Rubix:160000000379701
Produttore:0191162170000
EAN:4012801283274
0191162170000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7228-B-XL-MP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191162170000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7228-B-XL-MP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x250x250 mm
Peso9300 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3100 rpm
Regime limite4450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r231000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84821090
739,06 IVA esclusa
/ Unità
901,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.