Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7219-B-XL-MP, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7219-B-XL-MP
Rubix:160000000375194
Produttore:0191159380000
EAN:4012801013536
0191159380000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7219-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191159380000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7219-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x170x170 mm
Peso2991 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4450 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r106000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Codice doganale84821090
227,88 IVA esclusa
/ Unità
278,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.