Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3200-BB-2RSR-TVH, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3200-BB-2RSR-TVH
Rubix:160000000375508
Produttore:0390655880000
EAN:4064328117426
0390655880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3200-BB-2RSR-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390655880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3200-BB-2RSR-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-b-2rsr-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite16100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7800 N
Codice doganale84821010
25,05 IVA esclusa
/ Unità
30,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.