Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL-TVH-L285, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3308-BD-XL-TVH-L285
Rubix:160000000375553
Produttore:0697647000000
EAN:4064328124417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0697647000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-TVH-L285
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 967 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7000 rpm |
| Regime limite | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 48500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore