Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7216-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7216-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028567
Produttore:0930398080000
EAN:4054371102807
0930398080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0930398080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Materialegcr15simn
Gabbiaottone
Peso1,6 kg
Stabilizzazione termicas0 (fino a 150 °c)
Regime di riferimento4946 rpm
Regime limite8289 rpm
Angolo40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r71964 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr84951 N
160,77 IVA esclusa
/ Unità
196,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.