Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7316-B-XL-TVP, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7316-B-XL-TVP
Rubix:160000000375238
Produttore:0167263750000
EAN:4012801207782
0167263750000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7316-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167263750000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7316-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3660 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
190,42 IVA esclusa
/ Unità
232,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.