Cuscinetto obliquo a sfere SKF BAHB 311396 B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 39 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo SKF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BAHB 311396 B
Rubix:160000000367289
EAN:7316570972450





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : RICAMBI AUTO BAHB 311396 B
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 550 g |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione