Cuscinetto obliquo a sfere FAG HCM71907-C-T-P4S-UL-XL, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCM71907-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049625
Produttore:0961850150000
0961850150000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71907-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0961850150000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71907-C-T-P4S-UL-XL


High speed spindle bearing HCM719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo FAG HCM71907-C-T-P4S-UL-XL con sfere in ceramica e gabbia in resina fenolica. Ideale per mandrini ad alta velocità, con precarico L e versione open.

Applicazioni

Motor Spindles

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Serie719
Materialeceramica (sfere in ceramica)
Gabbiaresina fenolica
Peso0,061 kg
Regime di riferimento45000 rpm
Regime limite67000 rpm
Angolo17 °
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r4350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9500 N
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.