Cuscinetto obliquo a sfere INA 3809-2RS, Diametro esterno: 58 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3809-2RS
Rubix:160000000375144
Produttore:0009931070000
EAN:4064328581302
0009931070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3809-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009931070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3809-2RS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso58 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie38..-b-2rs-tvh
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
48,77 IVA esclusa
/ Unità
59,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.