Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3312-B-TVH, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 54 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3312-B-TVH
Rubix:160000000375573
Produttore:0167138260000
EAN:4012801196765


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0167138260000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3312-B-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 2850 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-b-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 3950 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 103000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 126000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore