Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3306-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3306-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516763
Produttore:0599478610000
EAN:4012802478082


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0599478610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 543 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8500 rpm |
| Regime limite | 10400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore