Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7304-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7304-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:160000000379921
Produttore:0191167210000
EAN:4054372837128


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0191167210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-TVP-P5-UL
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 151 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11500 rpm |
| Regime limite | 19300 rpm |
| Precisione | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione