Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3306-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375549
Produttore:0701776860030
EAN:4012802645309
0701776860030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0701776860030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso538 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
Codice doganale84821090
48,24 IVA esclusa
/ Unità
58,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.