Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3302 A-2ZTN9/MT33, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3302 A-2ZTN9/MT33
Rubix:160000000362594
Produttore:48204
EAN:7316570344783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3302 A-2ZTN9/MT33
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con tenute su ambo i lati corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. In base alla variate della tenuta, possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 127,7 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 33a |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 18000 rpm |
| Regime limite | 16000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15100 N |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione