Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7326-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 58 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7326-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028565
Produttore:0928612700000
EAN:4054369906257


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : 0928612700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7326-B-XL-MP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp-ub |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 16,718 kg |
| Stabilizzazione termica | s1: anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 200°c |
| Regime di riferimento | 2600 rpm |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 325000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 305000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1119,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1366,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione