Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7311-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7311-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375377
Produttore:0167261460000
EAN:4012801166621
0167261460000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167261460000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7311-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1380 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r61000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
Codice doganale84821090
75,32 IVA esclusa
/ Unità
91,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.