Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7305-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7305-B-XL-TVP-UB
Rubix:170000000517831
Produttore:0882842040000
EAN:4054372355547
0882842040000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7305-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882842040000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7305-B-XL-TVP-UB


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Gabbiapoliammide
Peso0,22 kg
Regime di riferimento9800 rpm
Regime limite15800 rpm
Angolo di contatto40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r15800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
€ 29,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.