Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7414-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 42 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7414-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375428
Produttore:0167265880000
EAN:4012801284356


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 42 mm |
Dettagli del prodotto : 0167265880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7414-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 5800 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3450 rpm |
| Regime limite | 6400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 138000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 167000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 582,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 710,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione