Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7028 BGM, Diametro esterno: 210 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo super-preciso
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7028 BGM
Rubix:160000000360856
Produttore:44737
EAN:7316577079534


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7028 BGM
Le piste dell'anello interno e dell'anello esterno dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo sono disposte l'una rispetto all'altra nella direzione dell'asse del cuscinetto. Ciò significa che questi cuscinetti sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta al crescere dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la retta che unisce i punti di contatto della sfera con le piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una retta perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di rotazione molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Accoppiabili universalmente
- Precisione di rotazione molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Accoppiabili universalmente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x210x210 mm |
|---|---|
| Peso | 3644 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 70b |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 129000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 114000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1160,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1415,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione