Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3305-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:3305-BD-XL-2Z-TVH
FAG:3305-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375599
Produttore:0616417740000
EAN:4064327895998


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0616417740000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 348 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9400 rpm |
| Regime limite | 9300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore