Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5303EEG15, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22.2 mm

SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:5303EEG15
Rubix:999250616004055
EAN:3413520105570
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5303.EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5303.EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x29 mm
Peso186 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie5300
Gabbiapoliammide
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.