Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3212 A-2RS1/MT33, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3212 A-2RS1/MT33
Rubix:160000000362415
Produttore:126848
EAN:7316571510705
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3212 A-2RS1/MT33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3212 A-2RS1/MT33


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con tenute su ambo i lati corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. In base alla variate della tenuta, possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,5x110x110 mm
Peso1248 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32a
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
154,51 IVA esclusa
/ Unità
188,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.