Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7213-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7213-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375307
Produttore:0191153420000
EAN:4012801282475
0191153420000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191153420000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1150 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento5700 rpm
Regime limite9900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Codice doganale84821090
125,27 IVA esclusa
/ Unità
152,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.